Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 32023 Erdkabel NYY-J 3G 1.50mm² Schwarz 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S893001
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32023
EAN/GTIN:
     4018730240319
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 3x1,5mm² 50m-ring
erdkabel

Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne HeluKabel-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYY-J.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
32023
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
11.50 mm
Besonderheiten:
PVC-Mantel + für Erdverlegung geeignet + Flammwidrig + runder Leiter + eindrähtig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
VDE, EAC
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Querschnitt:
3 G 1.50 mm²
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Erdkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Paarverseilt (Teil 2):
Nein
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 3 x 2,5, Helukabel, erdleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
261
Frei Haus
ab € 45,01*
€ 60,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,52*
€ 60,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,19*
€ 71,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,43*
€ 69,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,83*
€ 68,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,44*
€ 64,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,32*
€ 61,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,25*
€ 59,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,52*
€ 51,79
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,8704* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.