Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1567187 Flachbandkabel Rastermaß: 1.27mm 20 x 0.035mm² Grau 30.5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S849641
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1567187
EAN/GTIN:
     4016139233611
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 20 polig

Lieferumfang:
Packung (30,5 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
24.13 mm
Farbe:
grau
Breite:
25.4 mm
Nennspannung:
50 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
607692
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
7 x 0.08 mm
Halogenfrei:
Nein
RM:
1.27 mm
Herstellerfarbe:
Grau
AWG:
32
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
20 x 0.035 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.035 mm²
Anzahl Adern:
20 x
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, TRU COMPONENTS, FBC, baofeng
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 22,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,47*
€ 22,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,90*
€ 27,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,38*
€ 26,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,16*
€ 26,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,51567* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.