Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta RECH.AC.Power AAA1000mAh BLI4 Micro (AAA)-Akku NiMH 1000 mAh 1.2V 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S82575
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5703301404
EAN/GTIN:
     4008496594375
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Die optimale Energielösung für anspruchsvolle Verbraucher, die leistungsfähige Akkus bevorzugen. Dank der ReadyToUse Technologie ist nach einem Jahr noch eine Kapazität von 70 % vorhanden.
Features:
1000 mAh
4er-Set
Ideal für Hochstromverbraucher
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Gewicht:
13 g
Durchmesser:
10.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR3 + HR03 + UO100557 + DC2400 + DC2400B4N + LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400
Größe:
Micro (AAA)
Typ:
RECH.AC.Power AAA1000mAh BLI4
Batterie-, Akku- Gruppe:
Micro (AAA)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
1000 mAh
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,6375*
€ 2,0675*
2 Tage
64
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,06*
€ 2,58*
Lager 615
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 3,745*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 6,21*
€ 7,77*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,62*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,745*
€ 4,45655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,635*
€ 4,32565
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,705*
€ 3,21895
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6125*
€ 3,10888
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 14,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56756 101 404
ab € 18,92*
Zubehör
Varta
56783 101 404
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.