| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S806391 Herst.-Nr.: MKS4F042206A00JSSD-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 19 mm | Länge: | 31.5 mm | Breite: | 9 mm | Nennspannung: | 250 V/DC | Typ: | MKS 4 2,2uF 5% 250V RM27,5 | Temperaturbereich: | -55 - +100 °C °C | Bauart: | radial bedrahtet | Toleranz ±: | 5 % | Material: | Polyester | Elektr. Kapazität: | 2.2 µF | Anschluss: | Lötpins | RM: | 27.5 mm | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | MKS-Folienkondensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, Wima, MKS 4 2, 2uF 5% 250V RM27, 5 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,66* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,20* | € 2,75* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 12,27* | € 17,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|