Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B32529-C154-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 0.15 µF 63 V/DC 10% 5mm (L x B x H) 7.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S77662
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32529-C154-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Für Standard-Anwendungen, selbstheilend.
Hinweise:
Bauartnormen: CECC 30 401-043, CECC 30401-052/DIN 44112
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6.5 mm
Länge:
7.2 mm
Breite:
2.5 mm
Nennspannung:
63 V/DC
Typ:
B32529-C154-K
Dielektrikum:
Polyethylenterephatalat (Polyester)
Zuverlässigkeit:
(bei 40 ºC): 0.5 U<sub>N</sub> 1 · 10<sup>-9</sup>/h = fit
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Kunststoff + Epoxidharz
Elektr. Kapazität:
0.15 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
5 mm
Produkt-Art:
MKT-Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,114*
€ 0,224*
1 Tag
2200
20
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.