Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EER1C-S-12-DC24V Printrelais 24 V/DC 12A 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     502650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Monostabil neutral. Für die direkte Montage in gedruckten Schaltungen.
Hinweise:
Mit CSA-Zulassung
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
22.1 mm
Breite:
17 mm
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Wechsler
Nennspannung (Details):
24 V
Schaltstrom:
12 A
Max. Schaltleistung:
240 + 1200 VA
RM:
2.54 mm
Ansteuerart:
monostabil, 1 Spule
Abfallzeit:
4 ms
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Ansprechspannung (max.):
31.2 V/DC
Ansprechspannung (min.):
18 V/DC
Ansprechzeit:
8 ms
Schaltspannung (max.):
30 + 250 V/AC
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, EER1C-S-12-DC24V, relais, printrelais, print-relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.