Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 38.51.7.024.0050 Relaisbaustein Nennspannung: 24 V/DC Schaltstrom (max.): 6A 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S75466
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     38.51.7.024.0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Impulsrelais
Montiertes Koppel-Relais, verbrauchtes Schaltrelais leicht austauschbar. Sensitive Ansteuerung, "Sichere Trennung" nach VDE 0160/EN 50178.
Features:
Breite nur 6,2 mm.
Lieferumfang:
Relais 34.51 · Schraubfassung 93.01 · LED · Freilauf- und Verpolungsschutzdiode · Halte-/Demontageclip.
Hinweise:
Zulassungen: cULus, EAC, IMQ, RINA, CSA.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
75.6 mm
Länge:
87.9 mm
Breite:
6.2 mm
Mechanische Lebensdauer:
10 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele
Nennspannung:
24 V/DC
Schutzart:
IP20
Typ:
38.51.7.024.0050
Temperaturbereich:
-40 - +70 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
6 A
Max. Schaltleistung:
1500 VA
Elektrische Lebensdauer:
(AC1) 60 x 10<sup>3</sup> Schaltspiele
Einschalt-Strom:
10 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Kontaktmaterial:
AgNi
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Relaisbaustein
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 5,24*
€ 6,88*
1 Tag
127
1
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 6,89*
4 Tage
282
1
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 6,97*
1
€ 5,95*
ab € 5,41*
€ 7,10*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 19,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09301
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09320
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.