Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Steckmodul mit Freilaufdiode 99.02.3.000.00 Passend für Modell (Relais): 90.02, 90.03, 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     615-S75082
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     99.02.3.000.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Freilaufdiode
Industrierelais
Relaismodul

Hinweise:
Zulassungen: cULus, GOST.
Weitere Informationen:
Typ:
99.02.3.000.00
Betriebsspannung max.:
220 V/DC
Betriebsspannung min.:
6 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
6 - 220 V/DC
Gehäusefarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit Freilaufdiode
Passend für Marke:
Finder
Passend für Modell:
Finder 90.02 + Finder 90.03 + Finder 92.03 + Finder 94.03 + Finder 94.04 + Finder 95.05 +
Passend für Serie:
Finder Serie 90 + Finder Serie 92 + Finder Serie 94 + Finder Serie 95 + Finder Serie 96
Produkt-Art:
Steckmodul
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, 220vdc diodenmodul, diodenmodul, relaissockel finder, Finder, 623-9664
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,63*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 1,65*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 1,81*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,20*
€ 1,82*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.