Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele 110202 E1ZMQ10 24-240VAC/DC Zeitrelais Multifunktional 1 St. 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73635
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     110202
EAN/GTIN:
     9008662000148
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Aufgrund ihrer Vielseitigkeit (Single-Funktion bis Multifunktion), können die ENYA Zeitrelais Branchen-übergreifend eingesetzt werden.
Kurzbeschreibung E1ZMQ10:
Multifunktion · 4 Funktionen · 7 Zeitendbereiche · belastbarer Steuerkontakt · Versorgungsspannung 24 - 240V DC/AC.
Weitere Informationen:
Tiefe:
63 mm
Höhe:
87 mm
Breite:
17.5 mm
Schutzart:
IP40 + IP20
Typ:
E1ZMQ10 24-240VAC/DC
Betriebsspannung max.:
240 + 240 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 + 24 V/AC
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
8 A
Betriebsspannungsbereich:
24, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC
Max. Schaltleistung:
2000 VA
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Ausführung:
Multifunktional
Funktionen:
Ansprechverzögerung + Rückfallverzögerung + Einschaltwischer + Ausschaltwischer + Ansprech
Zeitbereich(e):
1 s + 10 s + 1 min + 10 min + 1 h + 10 h + 100 h
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, tele industrierelais, industrierelais, industrierelais 240v, tele, E1ZMQ10 24-240VAC/DC, Verzögerungsschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,68*
€ 47,43*
1 Tag
384
Frei Haus
ab € 35,18*
€ 47,44*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,04*
€ 48,54*
7 Tage
3
€ 6,95*
ab € 36,75*
€ 48,55*
2 Tage
4
€ 5,80*
ab € 38,16*
€ 50,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.