Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Induktiver Näherungsschalter 12 x 7,1mm PNP GX-F12A-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73451
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     GX-F12A-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Näherungsschalter in Flachbauweise zur berührungslosen Erkennung metallischer Objekte. Schmutzunempfindlich. Hohe Schutzart: IP68 – Öl- und wasserbeständig. Eingesetzte Metallbuchse in der Montagebohrung ermöglicht eine stabile Befestigung (M3).
Anwendung: Objekterfassung, Lageerkennung, Positionierung, Anwesenheitskontrolle.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
7.1 mm
Länge:
27.8 mm
Breite:
12 mm
Kabellänge:
1.00 m
Typ:
GX-F12A-P
Schutzart:
IP68
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Kontaktart:
1 Schließer
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Baugröße:
12 x 7,1 mm
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP
Schaltabstand (max.):
4 mm
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Ausführung:
Fronttyp
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,94*
€ 30,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,52*
€ 32,54*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,21*
€ 35,14*
€ 5,90*
ab € 25,98*
€ 41,44*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 32,74*
€ 44,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.