Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Halbleiterrelais 8950780000-1 0.1A Schaltspannung (max.): 48 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S73134
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8950780000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
weidmüller halbleiterrelais
halbleiterrelais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
79.4 mm
Breite:
6.1 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
19.4 g
Typ:
TOP 24VDC/48VDC 0,1A
Dauerstrom (max.):
0.1 A
Eingangssignal:
24 V/DC
Anschluss:
Push-In-Klemme
Kontaktart:
1 Schließer
Max. Schaltleistung:
170 mW
Schaltspannung (max.):
48 V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Steuerstrom (max.):
7 mA
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Last-Strom (max.):
0.1 A
Schaltspannung (min.):
5 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, TOP 24VDC/48VDC 0, 1A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 17,66*
€ 26,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,39*
€ 26,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.