Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol Ecology TC Lötzinn, bleifrei Spule Sn99,3Cu0,7 REL0 100g 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S66232
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     810036
EAN/GTIN:
     4006062100364
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Ecology TC ist eine bleifreie Legierung, mit denen eutektische oder nahe am Eutektikum liegende Zinn-Blei Legierungen ersetzt werden können. Ecology TC baut auf die Legierung Zinn/Kupfer auf. Bei Bleifreiumstellung muss mit Ecology TC keine Anpassung der Temperaturprofile vorgenommen werden. Beim Handlöten bedeutet dies eine längere Standzeit der Lötspitzen. Die Eigenschaften der resultierenden Löstellen werden in allen Punkten vergleichbar oder besser sein, als die mit Sn/Ppb Lot hergestellen Lötstellen.
Features:
Eutektische Legierung
Schmelzpunkt bei 227 °C
Gute Benetzungseigenschaften
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Draht-Durchmesser:
1 mm
Legierung:
Sn99,3Cu0,7
Ausführung:
Spule
Flussmittel-Typ:
REL0
Produkt-Art:
Lötzinn, bleifrei
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99cu1 ø 1,0 mm, lötzinn, lötzinn stannol, 4006062102009, Stannol, Ecology TC, Spulendraht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,17*
€ 16,65*
2 Tage
72
€ 5,95*
ab € 10,37*
€ 16,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,20*
€ 20,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,1117* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.