Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components USB A Stecker 2.0 mit offenem Kabelende USB A Stecker 2.0 1582674 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S658411
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582674
EAN/GTIN:
     4053199506392
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
1.80 m
Ausführung:
USB A Stecker 2.0
Herst.-Teilenr.:
1582674
Typ:
1582674
Stecker-Norm:
USB 2.0 Stecker A
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Herstellerfarbe:
Weiß
Pole:
4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,92*
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,93*
7 Tage
28
3
€ 6,99*
ab € 4,49*
€ 11,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.