Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Vakuumschalter M/58024/VF G1/8 -0.2 bis -1 bar 1 Öffner 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norgren
Norgren
Artikel-Nr.:
     615-S65223
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/58024/VF
EAN/GTIN:
     4016138362459
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile

Hinweise:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Normal geschlossen
Betriebstemperatur:
-20 bis +80 °C
Herst.-Teilenr.:
M/58024/VF
Typ:
M/58024/VF
Kontaktart:
1 Öffner
Max. Medien-Temperatur:
+80 °C
Schaltdruck:
-0.2 bis -1 bar
Min. Medien-Temperatur:
-20 °C
Fluidanschluss:
G1/8
Produkt-Art:
Vakuumschalter
Weitere Suchbegriffe: Vakuumschalter, norgren vakuumschalter, imi norgren originalteile, Norgren, 289-5513
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 96,13*
€ 121,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,33*
€ 121,35*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 107,38*
€ 131,99*
Frei Haus
ab € 138,79*
€ 174,33*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 230,43*
€ 272,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.