| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S643291 Herst.-Nr.: 1587531 EAN/GTIN: 4064161298382 |
| |
|
| | |
| Wippenschalter für "Snap in Montage".Zulassungen: UL, CSA, TÜV. Hinweise: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: | | Frontplatten-Ausschnitt: | 30.2 x 11.2 mm | Isolations-Widerstand: | <Min/> 100 MΩ/500 V/DC | Gehäuse-/Knopffarbe: | Schwarz | Frontplatten-Stärke: | 1.25 mm | Typ: | TC-R13-91A-01 | Kontakt-Widerstand: | <Max/> 50 mΩ | Material: | Polyamid | Anschluss: | Flachstecker 6.3 mm | Schaltstrom (max.): | 10 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Funktionen: | rastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Spannungs-Festigkeit: | 1500 V/AC 1 min | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Produkt-Art: | Wippschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,38* | € 2,65* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,67* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,66* | € 17,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|