Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik 975.840.10 Signalgeber Standfuß Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63940
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     975.840.10
EAN/GTIN:
     4049787008232
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
werma fuß signalsäule
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Passend für (Details):
Signalsäule KombiSIGN 71 + Einbau-Dauerleuchte 815
Ausführung:
Pass. Fuß mit Rohr (Ø x L) 25 x 110 mm
Durchmesser:
25 mm
Typ:
975.840.10
Passend für:
KombiSIGN 71 + Einbau-Signalleuchte 814
Kategorie:
Signalgeber Standfuß
Produkt-Art:
Signalgeber Standfuß
Weitere Suchbegriffe: rohr signalsäule, Werma Signaltechnik, 314-7332
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,14*
€ 20,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,64*
€ 20,57*
€ 6,90*
ab € 15,60*
€ 20,86*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,71*
€ 21,15*
1 Tag
37
€ 6,40*
ab € 15,83*
€ 21,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 9,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.14
ab € 10,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 9,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.04
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.