| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S638862 Herst.-Nr.: 33382-AA EAN/GTIN: 5412386869334 |
| | |
|
| | |
| KONTAKT SUPER 10 ist ein hochwirksamer Schalter- und Kontaktreiniger. Das Kontaktspray ist eine Kombination aus Reinigungs- und Schmiermittel für Kontakte, Schalter und Relais. Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 222: Extrem entzündbares Aerosol + H 229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. + P 210: Von Hitze / Funken / offener | Signalwort: | Gefahr | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen | Produkt-Art: | Kontaktspray | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung + GHS09: Umweltschädlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Modellbauöle, Motorpflege Modellbau, kontakt chemie kontaktreiniger, motorpflege modellbau, kontaktspray 200ml, Kontakt Chemie, KONTAKT SUPER 10, spray, wartung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 8,02* | € 9,81* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,64* | € 10,84* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,71* | € 10,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,50* | € 13,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,72* | € 16,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0382* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|