Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik 960.000.30 Signalgeber Standfuß Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63157
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     960.000.30
EAN/GTIN:
     4016138525830
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
werma fuß signalsäule
fuß signalsäule
Signalsäule kann im angeschlossenen Zustand umgeklappt werden. Transport- und kostenoptimiertes Verpacken von Maschinen möglich. Senkrechte Ausrichtung der Signalsäule auch auf schiefen Befestigungsebenen möglich. Positionierung im Raster von 7,5°. Einfachste Montage und Kabeleinführung bis Ø 14 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Passend für (Details):
KombiSIGN 70 und 71
Durchmesser:
71.5 mm
Typ:
960.000.30
Passend für:
KombiSIGN 70
Kategorie:
Signalgeber Standfuß
Produkt-Art:
Signalgeber Standfuß
Weitere Suchbegriffe: Werma Signaltechnik, 678-3010
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,91*
€ 38,02*
€ 5,46*
ab € 28,84*
€ 38,03*
Frei Haus
ab € 29,69*
€ 38,81*
€ 6,90*
ab € 29,95*
€ 39,20*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,42*
€ 39,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 9,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.14
ab € 10,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 9,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.04
ab € 26,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.80
ab € 18,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.03
ab € 26,46*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.31
ab € 6,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.60
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.