Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell E-Case S-F 4540020 Transportkoffer Polypropylen Rot, Schwarz (L x B x H) 444 x 330 x 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S601612
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4540020
EAN/GTIN:
     4006825662924
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
Der Koffer E-Case S-F sorgt für eine einfache Lagerung und einen komfortablen Transport. Der Systemkoffer ist ideal geeignet für die Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen und Zubehör. Mit dem Innenmaße 420.9 x 280.3 x 95.4 mm und einem maximalen Beladungsgewicht von 25 Kilogramm gewährt der qualitativ hochwertige Systemkoffer maximale Flexibilität und kann variable Geräte inklusive Aufsätze und Zubehör wie Schrauben oder Bohrer fassen. Vor Verkratzung des zu lagernden oder transportierenden Equipments sorgen zwei Schaumstoffeinlagen. Ein praktisches Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer sorgt bei der Lagerung für systematische und sichere Ordnung, einfachen Transport der gestapelter Koffer und durch die durchdachte Bauweise können die Koffer auch im gestapelten Zustand geöffnet werden. Der Koffer ist aus Polypropylen gefertigt und ist damit nicht nur durch das intelligente Design spritzwassergeschützt, sondern durch das hochwertige Material hitzebeständig und schlagresistent. Zwei einklappbare und ergonomische Griffe sorgen für Tragekomfort. Der Koffer kann mit Vorhängeschlössern als Diebstahlsicherung ausgestattet werden.

Weitere Ordnung in das System bringen die im Lieferumfang enthaltenen zwei langen und drei mittellangen und 4 kurzen Kunststofffächer.
Features:
Verbindung gestapelter Koffer
Einfache Handhabung
Öffnen gestapelter Koffer möglich ist
Lieferumfang:
Inkl. 9 Kunststofffächer 2 lang, 3 mittel, 4 kurz
Weitere Informationen:
Höhe:
131 mm
Länge:
444 mm
Breite:
330 mm
Gewicht:
2.13 kg
Serie:
E-Case
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Produkt-Art:
Transportkoffer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 30,89*
€ 39,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,51*
€ 40,29*
€ 5,90*
ab € 32,14*
€ 40,85*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 36,16*
€ 46,82*
€ 3,50*
ab € 44,30*
€ 55,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.