Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rademacher WR-Typ 912 Experimentierplatine Hartpapier (L x B) 160mm x 100mm 35µm Rastermaß 2.54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S59981
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     C-912-HP
EAN/GTIN:
     4031909008695
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine

Features:
(L x B) 160 mm x 100 mm

Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Mit Steckerleistenanschluss und Befestigungslöchern für 31pol. Anschluss (Stecker nach DIN
Typ:
WR-Typ 912
Material:
Hartpapier
RM:
2.54 mm
Loch-Ø:
1 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Experimentierplatine
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Anzahl Leiterbahnen:
37
Weitere Suchbegriffe: rademacher leiterplatte, eurocard, leiterplatte hartpapier, Rademacher, WR-Typ 912, Leiterplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.