| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S592481 Herst.-Nr.: EB-PMM EAN/GTIN: 4016139155470 |
| |
|
| | |
| Features: Potenzialverteiler EB-PMM Acht zusätzliche Klemmstellen für linksseitigen Schutzschalter Bis zu drei Potenzialverteiler je Schutzschalter möglich Ausgangsspannung 24 V/DC Schutzart IP20 Max. Umgebungstemp. -25 bis +70 °C Gewicht 0,04 kg Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 99 mm | Länge: | 12 mm | Breite: | 60 mm | Produkt-Art: | Sammelklemme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,46* | € 16,35* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,96* | € 16,47* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,84* | € 16,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,84* | € 18,33* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,11* | € 18,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|