Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT M2*20 D963-4.8:A2K 194829 Senkschrauben M2 20mm Schlitz DIN 963 Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S59054
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     194829
EAN/GTIN:
     4016138287110
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Schlitz
DIN-Norm:
DIN 963
Gewinde-Maß:
M2
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Senkschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 5,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 5,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0317* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.