Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PRO WelcomeHIVE Pro OUTDOOR 8 Video-Türsprechanlage Außeneinheit Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S555822
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     531029
EAN/GTIN:
     3660215310294
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Videosprechanlage für Mehrfamilien-Haus - Außenstelle für 8 Parteien.
Die mit RFID-Technik arbeitende Zugangskontrolllösung WelcomeHive Pro von Philips bietet einen vereinfachten und sicheren Zugang zu Ihren Gebäuden. Die Öffnungssteuerung sowie die Nachtsichtfunktion ermöglichen es, Tag und Nacht alle Ihre Zugänge zu kontrollieren und Ihre Besucher bequem zu empfangen. Dank der Zuverlässigkeit und des Designs der Produkte bietet Philips Anwendern und Installateuren Sicherheit und sorgt für höchste Zufriedenheit.
Features:
2 Draht Bus-Technik, 26 V
Außeneinheit - 8 Familien
Aluminium-Front
Lieferumfang:
Türeinheit + Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Tiefe:
42 mm
Höhe:
328 mm
Breite:
136 mm
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Max. Blickwinkel hor.:
105 °
Herstellerfarbe:
Aluminium
Anschlussadern:
2
Montageart (Außen):
Aufputz
Erweiterbar mit:
Inneneinheit
Komponente:
Außeneinheit
Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild
Einheiten/Teilnehmer:
8
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, philips türsprechanlage, Philips, PRO WelcomeHIVE Pro OUTDOOR 8, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 220,41*
€ 269,70*
Lager 615
Frei Haus
ab € 220,34*
€ 269,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,70*
€ 320,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,43*
€ 301,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.