| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S548572 Herst.-Nr.: 50003 EAN/GTIN: 4048879404150 |
| |
|
| | |
| Aktiver Bremsgleichrichter V 1.3 IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0.75 A 22.5 mm Federkraftklemme Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 50003 | Typ: | 50003 | Produkt-Art: | Bremsgleichrichter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Murrelektronik |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 62,97* | € 80,94* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 65,04* | € 80,95* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,95* | € 84,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,40* | € 89,95* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,89* | € 102,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|