Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5051770 LED-Flutlichtstrahler EEK: F (A - G) 30W Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S536632
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5051770
EAN/GTIN:
     4064161208459
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistungsstarker LED-Flutsichtstrahler für verschiedenste Einsatzbereiche. Langlebige LEDs mit warmweißer Lichtfarbe.
Features:
Wandmontage
Anschluss per Schaltkasten
Gehäuse aus Aluminiumguss
LED-Lebensdauer: 30000 h
IP65 (spritzwassergeschützt)
Lieferumfang:
LED-Flutlichtstrahler + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Energieverbrauch:
30 kWh/1000h
Höhe:
115 mm
Länge:
170 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Breite:
44.2 mm
Gewicht:
340 g
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium Spritzguss
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
42
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Wandmontage möglich + Schwenkarm + Mit Wandhalterung
Lichtstrom Gesamt:
2550 lm
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.