Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla AB 02009 Aufsatzmodul 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S52175
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     56020000
EAN/GTIN:
     4016138523409
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör
Der Aufbausatz kann zwischen die beiden Halbschalen des Labortischgehäuses Best.Nr. 52 33 48 montiert werden. Dadurch entsteht ein Gehäuse mit der Höhe von 118 mm.
Features:
Inhalt 2 Stück
Länge 199 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
45.8 mm
Länge:
199 mm
Typ:
AB 02009
Produkt-Art:
Aufsatzmodul
Weitere Suchbegriffe: Bopla, AB 02009
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,125*
€ 19,06*
7 Tage
45
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,16*
€ 38,16*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 59,12*
€ 75,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,01*
€ 22,6219
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,195*
€ 13,32205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,275*
€ 12,22725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,605*
€ 11,42995
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,125*
€ 8,47875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.