Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1524024 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S517511
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1524024
EAN/GTIN:
     4016139156637
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte

Features:

Leuchtfarben Rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + weiß
Lebensdauer:
25000 h
Einbautiefe:
36 mm
Typ:
1524024
Länge (Anschlussdrähte):
200 mm
Anschluss:
Drähte
Bauform:
Rund
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Blenden-Ø:
9.80 mm
Montageart:
Bohrloch Snap In
Einbau-Ø:
9.50 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Industrieverpackung:
Nein
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Spannung (max.):
230 V
Spannung (min.):
230 V
Produkt-Art:
Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 02050004719789, 04016139156637, TRU COMPONENTS, lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2139
3
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,24*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,27*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 2,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.