Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron ISPOT M MT68021 LED-Außenstrahler EEK: D (A - G) 18W Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S516552
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT68021
EAN/GTIN:
     4020856680214
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Stromsparende helle Ausleuchtung
Features:
Starke LED Flächenstrahler für Haus und Hof
Robustes Gehäuse aus Alu- Druckguss
Sicherheitsglas
IP65
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Tiefe:
43 mm
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
schwarz
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
2600 lm
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
2600 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,26*
€ 13,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,55*
€ 13,82*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,38*
€ 14,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,89*
€ 15,69*
€ 5,46*
ab € 10,91*
€ 15,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.