Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber inkl. Koffer, inkl. Akku, inkl. Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S514332
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7ASBM38
EAN/GTIN:
     4260625442517
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe und 21 Drehmomenteinstellungen.
Features:
Bohren, Schlagbohren und Schrauben
Kompakte Bauform
Ergonomischer gummierter Griff
LED-Licht zur Arbeitsfeldausleuchtung
Ladezustandsanzeige am Akku
Lieferumfang:
Ladestation + Akku + Inkl. Aufbewahrungskoffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.25 kg
Max. Drehmoment:
40 Nm
Schlagzahl:
1450 U/min
Ladedauer:
1.5 h
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Kapazität:
2 Ah
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Bohrfutter-Spannbereich:
0 - 10 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
inkl. Koffer + inkl. Akku + inkl. Ladegerät
Produkt-Art:
Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, akkuschlagschrauber 18v, akku schlagschrauber, akkuschlagschrauber 40nm, Kunzer, Schlagbohrer, Bohrmaschine, elektrowerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.