Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer Druckluft-Schlauch 10m 27.5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S511562
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7SDS10
EAN/GTIN:
     4260625442913
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Spiral-Druckluftschlauch inkl. Kupplungen. Zur Verlängerung bzw. zum Anschluss von Druckluftwerkzeugen an den Kompressor. Platzsparende Aufbewahrung.
Features:
Inkl. Kupplungen
Platzsparende Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Innen-Ø:
10 mm
Betriebsdruck (max.):
27.5 bar
Produkt-Art:
Druckluft-Schlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch id10mm, druckluftschlauch, Kunzer, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.