| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S340511 Herst.-Nr.: PSD12020 EAN/GTIN: 5906881446898 |
| |
|
| | |
| Aufgabe dieses stabilisierten Schaltnetzteils ist es, CCTV-Kameras mit einer stabilisierten 12 V Gleichspannung zu versorgen. Dazu ist das Gerät ausgangsseitig mit einem 5,5/2,1 mm Stecker ausgestattet und sowohl gegen Kurzschluss als auch gegen Überladung gesichert. Dieses Netzteil kann dank Montagebügeln sicher fixiert werden und erlaubt mit seinen großzügig bemessenen Anschlussleitungen eine flexible Installation auf, unter oder neben Tischen. Auf Wunsch verschwindet es auch unter dem Tisch, die vorhandenen Montagelaschen helfen dabei, Stolperfallen zu vermeiden. Features: Status-LED Hohe Effizienz (83 %) Überladungsschutz Lieferumfang: Netzteil · Anleitung Hinweise: Montage/Inbetriebnahme nur durch berechtigtes Fachpersonal (Arbeiten an 230 V/12 V Anlagen erforderlich). Weitere Informationen: | | Tiefe: | 32 mm | Höhe: | 72 mm | Breite: | 86 mm | Gewicht: | 210 g | Produkt-Art: | Netzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pulsar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,11* | € 23,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,21* | € 23,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,26* | € 38,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|