Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1553063 Schraubstock 1553063 Backenbreite: 70mm Spann-Weite (max.): 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S327821
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1553063
EAN/GTIN:
     4016139191973
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Der Vakuum-Saugfuß hält den Schraubstock fest auf ebenen Flächen und ermöglicht ein rutschfreies, angenehmes Arbeiten. Durch das Kugelgelenk lässt sich der Schraubstock um 360° in der Waagerechten und um 180° in der Senkrechten stufenlos verstellen. So können Sie Ihre Bastel- oder Reperaturarbeiten in beliebigen Winkeln ausführen. Die abnehmbaren Gummi-Schonbacken schützen dabei empfindliche Werkstücke.
Features:
360° Kugelgelenk
Schnelle Befestigung auf allen glatten Oberflächen
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Länge:
155 mm
Breite:
155 mm
Gewicht:
1100 g
Spann-Weite (max.):
70 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Aluminium + Druckguss
Produkt-Art:
Schraubstock
Backenbreite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel schraubstock, 04016139191973, Basetech, Vakkuum-Schraubstock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
220
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 23,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,38*
€ 23,97*
€ 3,50*
ab € 32,44*
€ 43,76*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 34,91*
€ 47,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.