Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interkabel BNC-KPS-75-49 BNC-KPS-75-49 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75Ω 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31930
Hersteller:
     INTERKABEL
Herst.-Nr.:
     BNC-KPS-75-49
EAN/GTIN:
     4016139044095
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker

Features:
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
BNC-KPS-75-49
Typ:
BNC-KPS-75-49
Bauform:
Stecker, gerade
Kabelgruppe:
RG 6
Anschluss:
Crimpen
Impedanz:
75 Ω
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, Interkabel, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 5,95*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,96*
6 Tage
33
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
INTERKABEL
AC 100-1
ab € 1,96*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,02*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 56,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.