Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler 9004004 9004004 400V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31570
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9004004
EAN/GTIN:
     9003399817588
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
pce cee stromverteiler
cee stromverteiler
Eingang über CEE-Stecker, Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen und 2 CEE-Steckdosen. Inkl. 2 Leitungsschutzschalter C16 A 1pol. Sichtfenster mit 12 Automateneinheiten. Zur Wandmontage geeignet.
Features:
Zur Wandmontage geeignet
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP44
Ausgänge:
4 Schutzkontaktsteckdosen (230 V), 2 CEE 16 A (380 V)
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
4
Schutzeinrichtung:
2 Leitungsschutzschalter C16 A 1polig
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Eingänge:
1 CEE 16 A (380 V)
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: PCE, Starkstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,21*
€ 250,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.