Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler 9430718 9430718 400V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31555
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9430718
EAN/GTIN:
     9003399102073
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Anbaudose
Mobiler Kunststoffverteiler Typ ST.ANTON mit 1,5m Kabel H07RN-F 5G1,5mm² und CEE-Stecker 16A 5p 400V. Ausgang: 3x CEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert. Verteiler betriebsfertig angeschlossen.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
195 mm
Breite:
78 mm
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP44
Ausgänge:
3x CEE-Dose 16 A, 5polig
Anzahl CEE Kupplungen:
3
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Kabel-Typ:
H07RN-F 5G 1,5 mm²
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Eingänge:
1 CEE-Stecker 16 A, 5polig
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Kabellänge (Details):
1.5 m
Polzahl:
5
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,67*
€ 65,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,16*
€ 65,49*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,45*
€ 67,04*
€ 5,90*
ab € 58,26*
€ 74,46*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 71,33*
€ 91,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.