| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S221661 Herst.-Nr.: 7SLA01 EAN/GTIN: 4260174668024 |
| |
|
| | |
| Leichte und funktionelle Stirnlampe mit Kunststoffgehäuse und drei Leuchtfunktionen (50%; 100%; Blinklicht). Features: Einstellbares Kopfband Neigungswinkel kann angepasst werden Großflächiger Lichtaustritt Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + grau | Gewicht: | 105 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Technologie: | Alkali-Mangan | Arbeitsleuchten-Besonderheiten: | Inkl. Stirngurt + Verschiedene Leuchtmoden | LEDs: | 1 | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Herstellerfarbe: | Schwarz + Grau | Betriebsspannung: | Micro-Batterie (3x) inkl. | Produkt-Art: | Arbeitsleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,56* | € 12,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,44* | € 12,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,77* | € 26,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|