Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla TSH 35 Tragschienenadapter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S20443
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     22035000
EAN/GTIN:
     4016138539776
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör
Universell einsetzbar für sämtliche Kunststoffgehäuse zur Montage auf DIN-Hutschienen.
Lieferumfang:
Zwei selbstschneidende Schrauben 2,9 x 7,5 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
10.5 mm
Länge:
105.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
45.5 mm
Typ:
TSH 35
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Tragschienenadapter
Weitere Suchbegriffe: Bopla, TSH 35, 186-6788, TS35-Gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,96*
€ 8,95*
ab € 2,61*
€ 3,98*
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 4,04*
1 Tag
344
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 5,69*
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
20035000
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.