Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120147/10 Flachbandkabel Rastermaß: 1.27mm 16 x 0.05mm² Grau 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S168881
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120147/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 16x1,5

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.93 mm
Breite:
19.98 mm
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
10120147/10
Typ:
10120147/10
Abgepackt:
Ja
RM:
1.27 mm
Herstellerfarbe:
Grau
AWG:
28
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Querschnitt:
16 x 0.05 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.05 mm²
Anzahl Adern:
16 x
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 10m, BKL Electronic, baofeng
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 21,47*
€ 33,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,83*
€ 33,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,20*
€ 39,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,25*
€ 38,38
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,63*
€ 37,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,25*
€ 34,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,12*
€ 32,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.