Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Endurance 6LR61 9V Block-Akku NiMH 270 mAh 8.4V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S156922
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714065
EAN/GTIN:
     4064161214306
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
Der VOLTCRAFT Endurance Akku vereint die Effizienz und Umweltfreundlichkeit eines Akkus und die geringe Selbstentladung und Lagerfähigkeit einer Batterie. Dies bedeutet, dass der Akku nach einem Jahr Lagerung noch 85 % seiner ursprünglichen Kapazität aufweist. Somit ist er über einen längeren Zeitraum immer einsatzbereit und muss nicht erst geladen werden. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer des Akkus. Dank der hohen Leistungs- und Schnellladefähigkeit ermöglicht die Endurance auch einen Dauereinsatz unter härtesten Bedingungen. Auch die sofortige Einsatzbereitschaft nach dem Kauf ist ein großer Vorteil. Diese ist gegeben, da der Akku vorgeladen ist und sofort verwendet werden kann. Auf Dauer ist die Endurance nicht nur günstiger für Sie, sondern schont auch die Umwelt.
Features:
Minimale Selbstentladung
Sofort einsatzbereit
Schnellladefähig
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
48.5 mm
Breite:
25.5 mm
Gewicht:
45 g
Alternative Bezeichnungen:
HR6F22 + HR9V + HR22 + 6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 +
Größe:
9 V Block
Typ:
Endurance 6LR61
Batterie-, Akku- Gruppe:
9 V-Block
Technologie:
NiMH
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannung:
8.4 V
Kapazität:
270 mAh
Produkt-Art:
9 V Block-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
762
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 12,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,14*
€ 12,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.