Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT HR6 Mignon (AA)-Akku NiZn 1500 mAh 1.6V 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S156722
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714015
EAN/GTIN:
     4064161214207
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die VOLTCRAFT NiZn-Akkus (Nickel-Zink) erfüllen höchste Ansprüche und haben gegenüber normalen NiMH-Akkus eine höhere Spannung und Energiedichte. Es gibt immer noch viele Geräte wie z.B. Taschenlampen, Modellbau-Fernsteuerungen, Messgeräte, die nur mit der höheren Spannung einer vergleichbaren Primärbatterie funktionieren. Die höhere Spannungslage ermöglicht außerdem eine längere Standzeit in verschiedensten Anwendungen.

Vorteile der innovativen NiZn-Technologie:
• Höhere Zellspannung von 1,6 V
• Längere Standzeiten durch höhere Energiedichte
• Hohe Leistung
• Hohe Zyklenfestigkeit
• Auch bei niedrigen Temperaturen hohe Stromdichten
• Umweltschonende Materialien: Zink statt toxischem Cadmium
Features:
Spannung 1,6 V
4er-Set
2500 mWh
Längere Standzeiten durch höhere Energiedichte
Hohe Zyklenfestigkeit
Hochstromfähig
Hinweise:
Zum Laden bitte ausschließlich das NiZn-Ladegerät Best.-Nr. 2576694, 1541487 oder 1667292 verwenden.
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht:
25 g
Durchmesser:
14.3 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L
Größe:
Mignon (AA)
Typ:
HR6
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
NiZn
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannung:
1.6 V
Kapazität:
1500 mAh
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 11,39*
1 Tag
1108
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 11,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 33,26*
€ 45,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,8875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1905CA056
ab € 6,07*
Sonstiges
Quadrios
1905CA057
ab € 6,37*
Sonstiges
Quadrios
1905CA060
ab € 33,70*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714090
ab € 3,66*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.