| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S141081 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: PSC12010 EAN/GTIN: 5906881447673 |
| |
|
| | |
| Ob im Wetterschutzgehäuse, in einer Unterputzdose oder gar im Freien: Dieses Netzteil versorgt dank IP67-geschütztem Gehäuse unter fast allen denkbaren Umständen Ihre Kameras mit einer stabilen 12V-Spannung. Sie benötigen lediglich eine 220V (90 - 264V AC) Stromversorgung am gewünschten Einsatzort: Die 50 cm DC-Anschlussleitung und die 30 cm lange Versorgungsleitung erlauben die wettergeschützte Unterbringung der Steckverbindungen zum Beispiel in einer abgesetzten Unterputz- oder Aufputzmontagedose. Features: Geeignet für Unterputzmontage IP67 geschütztes Gehäuse Vorkonfektionierter 12V-Stecker Lieferumfang: Netzteil (ENT121) · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Netzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ENT121 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,93* | € 31,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,27* | € 31,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,06* | € 46,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|