Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thicon Models 10012 1:14 Rahmenprofil 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S132231
Hersteller:
     Thicon Models
Herst.-Nr.:
     10012
EAN/GTIN:
     4260432971880
Suchbegriffe:
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Truckmodellbau Ersatzteile sonstige...
Truckmodellbau Zubehör sonstiges
Zubehör Truckmodellbau sonstiges
Rahmenprofil rechts und links aus Alu schwarz mit allen Bohrungen für das thicon 6x6 Fahrgestell 1:14.
Weitere Informationen:
Höhe:
21 mm
Länge:
458 mm
Breite:
7 mm
Maßstab:
1:14
Produkt-Art:
Rahmenprofil
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile truckmodellbau sonstiges, Thicon Models, Truckzubehör, Truck Zubehör, LKW-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 43,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,12*
€ 69,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,30*
€ 68,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,72*
€ 67,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,75*
€ 63,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,35*
€ 62,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,34*
€ 62,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,46*
€ 51,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.