Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 70I105 Anschlussleitung 3 x 0.75mm² Grün 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S113681
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     70I105
EAN/GTIN:
     4016139187815
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Stoffkabel
Textilkabel
anschlussleitung 3x1,5 5m
Zum Anschluss von Pendelleuchten oder anderen elektrischen Geräten wie Lampen und Leuchten. Ob Sie also Ihre neu erworbene Lampe passend zu Ihren Möbeln verschönern möchten, oder für eine alte Lampe ein passendes Anschlusskabel brauchen - das Angebot umfasst die gängigsten Farben.
Hinweise:
Um ein auftrennen des Textilmantels zu vermeiden, können die Enden des Kabels mit Klarsicht-Klebeband umwickelt werden.
Beim Ablängen des Kabels entsteht ein sauberer Schnitt, wenn die Schnittstelle vor dem Schnitt mit Klarsicht- oder Krepp-Klebeband umwickelt wird.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Nennspannung:
300 V/AC
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
70I105
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
42 x 0.15 mm
Leiteraufbau:
Kupfer, blank
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
braun, blau, grün-gelb
Außen-Ø:
6.4 mm
Besonderheiten:
Stoff-Ummantelung
Prüfspannung:
1.5 kV
Herstellerfarbe:
Grün
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Querschnitt:
3 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Kash, Pendelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,874* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.