Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash 70I127 Telefonkabel LiYY 4 x 0.04mm² Schwarz 20m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S113451
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     70I127
EAN/GTIN:
     4016139187679
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Flexible Datenleitung für Schwachstromanwendungen und analoge Signale. Leitung ist für feste Verlegung und gelegentlich bewegten Einsatz geeignet. Verwendung als Verbindungsleitung für Ruf- und Gegensprechanlagen, Verdrahtung von Fernmeldegeräten und elektronischen Baugruppen. Auch einsetzbar auch als Steuer- und Signalleitung in der Elektronik und Messtechnik.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.20 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
3.20 mm
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
70I127
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3.20 mm
Besonderheiten:
Rund
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
LiYY
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Querschnitt:
4 x 0.04 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.04 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Telefonkabel
Geschirmt:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 26,68*
€ 38,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,91*
€ 38,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,74*
€ 46,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,93*
€ 43,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,57*
€ 43,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,51*
€ 41,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,04*
€ 38,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,91*
€ 32,02
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 1,3455* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.