Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SAW 30-240-1000G Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 1000mA 24W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S106331
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SAW 30-240-1000G
EAN/GTIN:
     4251125201131
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 24v 24w
steckernetzgerät 24v
Modernes Steckernetzteil nach der Energiestufe DoE (Level VI). Das Gerät punktet durch eine hohe Effizienz und einen niedrigen Energieverbrauch.
Features:
24 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1000 mA
24 W Leistung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Höhe:
29 mm
Länge:
71 mm
Breite:
43 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Kabellänge:
1.80 m
Gewicht:
117 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Typ:
SAW 30-240-1000G
ErP Status:
Step 2
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anschluss:
Eurostecker
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
1000 mA
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, Dehner Elektronik, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 15,77*
1 Tag
489
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,78*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,06*
€ 24,03*
€ 3,50*
ab € 24,51*
€ 33,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.