Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron SS-5GL13T Mikroschalter 14 V/DC 5A 1 x Ein/(Ein) Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S096332
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SS-5GL13T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron microschalter rollenhebel
Snap Acting/Limit Switch, SPDT, Momentary, 5A, 14VDC, 2mm, Quick Connect Terminal, Simulated Roller Lever Actuator, Panel Mount
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SS-5GL13T
Engineering Part No:
SS5GL13T
Engineering Series No:
SSN
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
14 V/DC
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Betätigungsart:
Simulierte Rolle
Verpackungsart:
Bag
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, Omron, Minischalter, Minitaster
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,27*
2 Tage
162
3
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,65*
2 Tage
84
1
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,31*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 2,47*
1
€ 8,95*
ab € 1,64*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.