Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swissinno Premium mobil 4W 1 244 001 UV-Licht, Stromgitter UV-Insektenfänger 4W Weiß, Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S026871
Hersteller:
     Swissinno
Herst.-Nr.:
     1 244 001
EAN/GTIN:
     7640104972440
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle
Die energiesparende Lösung im trendigen Design!
Die Fluginsekten werden durch das ultraviolette LED-Licht angezogen. Auf dem Weg zur Lichtquelle fliegen die Insekten gegen die unter Strom stehende Elektrode. Einfache Handhabung und leichtes reinigen. Die energiesparende LED-Technologie spart zudem Stromkosten.
Durch die schmale und kompakte Bauweise sowie durch sein modernes Design ist der Insektenfänger ideal für die Verwendung in privaten Räumen, als auch in gewerblich genutzten Räumlichkeiten wie Werkstatt, Büro, Restaurant etc. geeignet.
Features:
Hochwertige Li-Ion-Akkus verbaut
Energiesparende LEDs
Einfache Handhabung
Lieferumfang:
Insektenfänger · Akku · Ladegerät · Reinigungsbürste · Anleitung
Hinweise:
Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig.
UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen.
Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Innen
Leistung:
4 W
Farbe:
weiß + rot
Funktionsart:
UV-Licht + Stromgitter
Anwendung:
Bremse + Fliege + Gelse + Moskito + Motte + Mücke + Schnake + Wespe
Erfassungswinkel:
360 °
Herstellerfarbe:
Weiß + Rot
Wirkungsbereich:
20 m²
Produkt-Art:
UV-Insektenfänger
Stromversorgung:
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: Swissinno, Premium mobil 4W, UV Insektefänger, UV Insektenfalle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,64*
€ 101,28*
Lager 615
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 101,93*
4 Tage
22
€ 6,99*
ab € 82,46*
€ 104,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,08*
€ 110,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.