Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 939622018 Einbau-Steckdosenleiste 1fach Aluminium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S003961
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     939622018
EAN/GTIN:
     4008224624596
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
VersaPAD ist ein kompaktes und vielseitiges Stromversorgungssystem. Dazu konzipiert, in eine 80-mm-Standardbohrung zu passen, erlaubt das VersaPAD dank des gleitenden Öffnungspaneels gleichzeitig die Verwendung der Steckdose oder der Daten. Aufgrund des äußerst anpassbaren Designs der Abdeckung eignet sich das VersaPAD für viele Umgebungen wie Lounges Bars, Küchen, Büros und unterschiedliche Räumlichkeiten.
Features:
Anschluss-Leistung (max.): 3400 W
Mit USB-Stromversorgung
Mit Netzwerkbuchse (CAT 6)
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Farbe:
grau
Breite:
90 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
1
Montageart:
Einbau
Anschlussleistung:
3400 W
Material:
Aluminium/Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
1fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produkt-Art:
Einbau-Steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 84,53*
€ 128,04*
€ 5,95*
ab € 102,50*
€ 128,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,50*
€ 129,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.