Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 939632015 Einbau-Steckdosenleiste 2fach Zinn 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S003901
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     939632015
EAN/GTIN:
     4008224624664
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
VersaHIT ist ein kompaktes und vielseitiges Stromversorgungssystem. Dank seines schlanken Profils und mühelosen Einbaus von oben eignet sich VersaHIT für viele unterschiedliche Umgebungen, darunter Küchen, Schlafzimmer, Wohnbereiche und Büros.
Mit VersaHIT steht Ihnen die benötigte Energie auf Tastendruck zur Verfügung Das mit zwei unabhängigen Tasten ausgestattete VersaHIT erlaubt die gleichzeitige oder einzelne Nutzung von Steckdosen und zeichnet sich durch seine klaren Linien und Sicherheitsfunktionen aus. Das Öffnungssystem lässt sich in zwei Stufen betätigen: Durch Drücken einer der Tasten gleitet die Abdeckung zurück und öffnet die Steckdose, die dann manuell vollständig geöffnet werden kann.
Dank der geringen Tiefe von lediglich 40 mm eignet sich VersaHIT perfekt für Arbeitsflächen in der Küche. Die Installation ist überall in der
Arbeitsfläche möglich, unabhängig von den Haushaltsgeräten und Schränken.
VersaHIT kann mit unterschiedlichen Steckdosenarten und besonderen Oberflächenausführungen ausgestattet werden, beispielsweise Weiß, Alu, Champagnerfarben, Zinn und vieles mehr.
Features:
Anschluss-Leistung (max.): 3400 W
Anschlussleitung: 2 m
Anzahl Schutzkontaktsteckdosen: 3 x
Hinweise:
Inklusive 2 m Anschlusskabel und montierbaren Stecker.
Weitere Informationen:
Länge:
117 mm
Farbe:
grau
Breite:
117 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP44
Steckdosen:
2
Montageart:
Einbau
Anschlussleistung:
3400 W
Material:
Aluminium/Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
2fach
Herstellerfarbe:
Zinn
Produkt-Art:
Einbau-Steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,44*
€ 131,41*
€ 5,95*
ab € 105,72*
€ 131,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,69*
€ 132,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 136,83*
€ 168,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.