Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLight S2R Baton II LED Taschenlampe akkubetrieben 1150lm 14h 99g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R772611
Hersteller:
     OLight
Herst.-Nr.:
     S2RBatonII
EAN/GTIN:
     6926540918831
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Kompakt, leicht und mit viel Leuchtstärke!
Die S2R Baton II ist eine kompakte und leichte Taschenlampe mit außergewöhnlicher Leuchtkraft von 1150 Lumen. Extrem robust und hochwertig mit 5 Leuchtstärken und Blitzlicht-Funktion. Das kleine Meisterwerk lässt sich mittels Clip an der Kleidung befestigen oder verschwindet einfach in der Jacken- oder Handtasche.
Die 5 Leuchtstärken ermöglichen Ihnen individuelle und Augenschonende Ausleuchtung. So ist z.B. im freien Feld die max. Leuchtstärke optimal, im Haus eine mittlere und als Nachtlicht die geringste. Die Leuchte wird mit einem Li-Ion-Akku betrieben der eine minimale Selbstentladung und eine lange Lebensdauer hat. Geladen wird der Akku über einen innovativen Magnetkontakt mit dem praktischerweise über fast jeden USB-Ausgang geladen werden kann z.B. auch unterwegs im Auto oder über eine Powerbank. Zahlreiche Sicherheitsmechanismen ermöglichen einen langen und sicheren Betrieb.
Features:
3 Leuchtstärken und Blitzlicht-Funktion
Kompakt und leicht
Wasserdicht und extrem robust
Geladen wird über Magnet-Kontakt
Lieferumfang:
S2R Baton II · Clip · 18650 Li-Ion-Akku · Magnetisches USB-Ladekabel · Handschlaufe · Tragebeutel · Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Schutzart:
IPX8
Gewicht:
99 g
Durchmesser:
23 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Technologie:
Li-Ion
Leuchtdauer (Medium):
4 h
Lichtstrom (High):
1150 lm
Lichtstrom (Medium):
400 lm
Leuchtweite (High):
135 m
Leuchtweite (Low):
45 m
Leuchtweite (Medium):
80 m
Leuchtdauer (High):
2 h
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Aluminium
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtdauer (max.):
14 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Taschenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,97*
€ 60,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,97*
€ 77,24*
6 Tage
57
Frei Haus
ab € 98,23*
€ 124,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.